SQUARE D 8736SBG4V06H30 magneettimoottorin käynnistin, 480VAC kelajännite, 18A | CH6MVX 2MME4

SQUARE D 8736SBG4V06H30 Magneettinen moottorin käynnistin, 480VAC kelajännite, 18A

Varastossa
Tuote: CH6MVX Malli: 8736SBG4V06H30Ristiviite: 2MME4

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,802.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettinen moottorin käynnistin
ToimintaSuunnanvaihto
Vahvistimet AC18A
Ylimääräinen yhteydenottolomake1NO
Käämin voltit480V AC
Syvyys7.53 "
Korkeus11.88 "
HP @ 3 -vaihe - 208 V3 hv
HP @ 3 -vaihe - 240 V3 hv
HP @ 3 -vaihe - 480 V5 hv
HP @ 3 -vaihe - 575 V5 hv
Hz50 / 60 Hz
NEMA-luokitus1
Napojen lukumäärä3
Ylikuormitusreleen vahvistimen asetus6A ja 18A
Käynnistin tyyppiNEMA-tyyli
Leveys11.88 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.5175
AlkuperämaaMeksiko

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHP @ 3 -vaihe - 230 VToimintaVahvistimet ACHP @ 3 -vaihe - 240 VHP @ 3 -vaihe - 460 VHP @ 3 -vaihe - 480 VHP @ 3 -vaihe - 575 VHzHinta
SQUARE D 8536SBG1V08E Magneettinen moottorin käynnistin Nema 208v 18a 1p | AF6LPU 19YA90 8536SBG1V08E-Ei peruuttamista18----60€683.89
NELIÖ D 8536SAG12V08 Magneettimoottorin käynnistin Nema 208v 3p 9a | AF6PDR 1H473 8536SAG12V081.5Ei peruuttamista91.522260€655.29
NELI D 8536SAO12V08 Magneettimoottorin käynnistin Nema 208v 3p 9a | AF6PDV 1H476 8536SAO12V081.5Ei peruuttamista91.522260€663.61
NELIÖ D 8536SBG2V08 Magneettimoottorin käynnistin Nema 208v 3p 18a | AF6PED 1H486 8536SBG2V083Ei peruuttamista18355560€810.60
NELIÖ D 8536SBO2V08 Magneettimoottorin käynnistin Nema 208v 3p 18a | AF6PEM 1H494 8536SBO2V083Ei peruuttamista18355560€706.29
NELIÖ D 8536SCA3V08 Magneettimoottorin käynnistin Nema 208v 3p 27a | AF6PET 1H499 8536SCA3V087.5Ei peruuttamista277.510101060€1,120.04
NELIÖ D 8536SCG3V08 Magneettimoottorin käynnistin Nema 208v 3p 27a | AF6PFR 1H507 8536SCG3V087.5Ei peruuttamista277.510101060€1,034.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D 8736SBG4V06H30 Magneettinen moottorin käynnistin, 480VAC kelajännite, 18A
€1,802.73 / yksikkö