LUBE Näön pistoke Gage


Lube (LDI Industries) LSP51-sarjan tähtäintulpat ovat läpinäkyviä tarkastustulppien osoittimia, jotka ovat ihanteellisia korkeapaineisten nesteiden ohjattuun virtaukseen ja nestetason nopeaan tarkastukseen. Näitä hydraulisia tarkastustulppia käytetään putkistojärjestelmissä, säiliöissä, pumpuissa, ilmakompressoreissa ja laboratoriolaitteissa.

Suodattaa
Runko: Teräs , Toiminto: Salli nestetasojen silmämääräinen tarkastus vaihdelaatikoissa tai säiliöissä , Materiaali: Lasi , Tyyppi: Korkea PSI-sulatettu nestetaso
TyyliMalliMaks. Käyttö PSINPTHinta (ei alv)
A
LSP51-09
5002--11-1 / 2€74.41
A
LSP51-08
7501.5€48.26
A
LSP51-07
10001-1/4- 11-1/2€39.20
B
LSP51-06
12501--11-1 / 2€36.05
B
LSP51-05
15003 / 4-14€20.80
B
LSP51-04
17501 / 2-14€17.17

Ominaisuudet

  • Lube LSP51 -sarjan tähtäintulpissa on yksiosainen sulatettu hiiliteräsrakenne, jossa on sähkötön nikkelipinnoite kestävyyden ja kulutuskestävyyden takaamiseksi.
  • Niissä on sulatetut kirkkaat lasitähtäimet, jotka mahdollistavat helpon visuaalisen tarkastuksen ilman järjestelmän purkamista.
  • Nämä avoimet tähtäintulpat ovat saatavilla joko heijastimilla tai kelluvilla palloilla ja heijastimilla, jotka varmistavat hallitun virtauksen korkean paineen aikana.

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on Lube LSP51 -sarjan tähtäintulppien suurin käyttölämpötila?

500 astetta F.

Mikä on näiden hydraulisten tarkastustulppien työpaine?

Näiden hydraulisten tarkastustulppien työpaineet vaihtelevat välillä 500 - 1750 PSI, kun ne toimivat 69 astetta F.

Minkä tyyppiset liitännät näissä pistokkeissa on?

Uros-NPT-kierreliitäntä.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?