Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NELIÖ D 8536SBO2V08 Magneettimoottorin käynnistin Nema 208v 3p 18a | AF6PEM 1H494

SQUARE D 8536SBO2V08 Magneettinen moottorikäynnistin Nema 208v 3p 18a

Varastossa
Tuote: AF6PEM Malli: 8536SBO2V08Ristiviite: 1H494
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
€766.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettinen moottorin käynnistin
ToimintaEi peruuttamista
Vahvistimet AC18
Käämin voltit208 VAC
Syvyys4.22 "
Kotelon tyyppiavoin
Korkeus6.77 "
HP @ 3 -vaihe - 208 V3
HP @ 3 -vaihe - 230 V3
HP @ 3 -vaihe - 240 V3
HP @ 3 -vaihe - 460 V5
HP @ 3 -vaihe - 480 V5
HP @ 3 -vaihe - 575 V5
Hz60
NEMA-koko0
Napojen lukumäärä3
Käynnistin tyyppiNEMA
Leveys4.53 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.86
Laivan korkeus (cm)14.99
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)11.94
HS-koodi8536504000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHP @ 3 -vaihe - 230 VToimintaVahvistimet ACHP @ 3 -vaihe - 240 VHP @ 3 -vaihe - 460 VHP @ 3 -vaihe - 480 VHP @ 3 -vaihe - 575 VHzHinta
SQUARE D 8536SBG1V08E Magneettinen moottorin käynnistin Nema 208v 18a 1p | AF6LPU 19YA90 8536SBG1V08E-Ei peruuttamista18----60€708.75
NELIÖ D 8536SAG12V08 Magneettimoottorin käynnistin Nema 208v 3p 9a | AF6PDR 1H473 8536SAG12V081.5Ei peruuttamista91.522260€763.07
NELI D 8536SAO12V08 Magneettimoottorin käynnistin Nema 208v 3p 9a | AF6PDV 1H476 8536SAO12V081.5Ei peruuttamista91.522260€701.87
NELIÖ D 8536SBG2V08 Magneettimoottorin käynnistin Nema 208v 3p 18a | AF6PED 1H486 8536SBG2V083Ei peruuttamista18355560€952.28
NELIÖ D 8536SCA3V08 Magneettimoottorin käynnistin Nema 208v 3p 27a | AF6PET 1H499 8536SCA3V087.5Ei peruuttamista277.510101060€1,109.72
NELIÖ D 8536SCG3V08 Magneettimoottorin käynnistin Nema 208v 3p 27a | AF6PFR 1H507 8536SCG3V087.5Ei peruuttamista277.510101060€912.56
NELIÖ D 8536SCO3V08 Magneettimoottorin käynnistin Nema 208v 3p 27a | AF6PGB 1H516 8536SCO3V087.5Ei peruuttamista277.510101060€997.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D 8536SBO2V08 Magneettinen moottorikäynnistin Nema 208v 3p 18a
€766.93 / yksikkö