SIEMENS Valetut kotelon katkaisijat, NEG-sarja


Suodattaa
AIC-luokitus: 35 kAIC @ 480 V , Kehyksen tyyppi: NEG , Napojen lukumäärä: 3 , Jännite: 600V
TyyliMalliAmpeeriaHinta (ei alv)
A
NEG3B015L
15A€907.89
A
NEG3B020L
20A€907.89
A
NEG3B025L
25A€907.89
A
NEG3B030L
30A€907.89
A
NEG3B040L
40A€907.89
A
NEG3B045L
45A-
Tarjouspyyntö
A
NEG3B050L
50A€907.89
A
NEG3B060L
60A-
Tarjouspyyntö
A
NEG3B070L
70A€1,097.94
A
NEG3B080L
80A€1,104.24
A
NEG3B090L
90A-
Tarjouspyyntö
A
NEG3B100L
100A-
Tarjouspyyntö
A
NEG3B125L
125A-
Tarjouspyyntö

Valetut kotelon katkaisijat, NEG-sarja

Siemens NEG -sarjan katkaisijat ovat ihanteellisia kytkentätauluille, sähkönjakelupaneeleille ja koteloille ylikuormitussuojaa varten. Niissä on lämpömagneettinen, ei-vaihdettava laukaisu, joka ohittaa lievät ylikuormitukset ja reagoivat välittömästi vakaviin virtapiikkeihin maksimaalisen virranrajoitussuojan saavuttamiseksi. Niissä on syöttöliitäntä ja kuorman puoleiset liittimet asennuksen helpottamiseksi ja turvallisen johdotuksen konfiguroimiseksi. Näiden katkaisijoiden keskeytyskapasiteetti on enintään 35 kA 480 V: lla ja ne ovat ihanteellisia päinvastaisessa syötössä. NEG-sarjan katkaisijoita on saatavana virtaluokissa 15A - 125A Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?