APPROVED VENDOR 110 VAC ulkoneva merkkivalo


Suodattaa
Keskimääräinen käyttöikä: 100,000 hr. , Nykyinen arvonta: 4.4mA , Sähköliitäntä: Uros 100-liitin , IP-luokitus: 40 , Lampun tyyppi: LED , Materiaali: Messinkikromattu kromi, muovi (ABS), LED , Paneelin paksuus: Jopa 0.16 " , Muoto: Pyöreä , Jännite: 120 VAC
TyyliMalliVäriKokoHinta (ei alv)
A
24M059
Vihreä8 mm: n asennusdia.€8.48
B
24M162
Vihreä16 mm: n asennusdia.€14.02
C
24M092
Vihreä10 mm: n asennusdia.€9.73
D
24M126
Vihreä12 mm: n asennusdia.€10.87
E
24M124
punainen12 mm: n asennusdia.€10.87
F
24M090
punainen10 mm: n asennusdia.€9.73
G
24M160
punainen16 mm: n asennusdia.€14.49
H
24M057
punainen8 mm: n asennusdia.€8.48
I
24M125
Keltainen12 mm: n asennusdia.€10.49
J
24M058
Keltainen8 mm: n asennusdia.€8.30
K
24M161
Keltainen16 mm: n asennusdia.€14.04
L
24M091
Keltainen10 mm: n asennusdia.€9.41

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?