SQUARE D 8538SEG13V02S Nema sulakeyhdistelmäkäynnistin, 9020 V AC, 600 V AC, luokka H | CV4QLX 2FL22

SQUARE D 8538SEG13V02S Nema sulakeyhdistelmäkäynnistin, 9020 V AC, 600 V AC, luokka H

Varastossa
Tuote: CV4QLX Malli: 8538SEG13V02SRistiviite: 2FL22

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,087.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNEMA sulava yhdistelmästarter

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 50.4
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D 8538SEG13V02S Nema sulakeyhdistelmäkäynnistin, 9020 V AC, 600 V AC, luokka H
€5,087.83 / yksikkö