Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SK AMMATTITYÖKALUT 84213 Kuusiokärkisarja 1/4 1/2 ja 3/8 käyttö 13kpl | AB4YLC 20K488

SK PROFESSIONAL TOOLS 84213 holkkiteräsarja 1/4 1/2 ja 3/8 Drive 13 kpl

Varastossa
Tuote: AB4YLC Malli: 84213Ristiviite: 20K488
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
€328.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHylsyruuvisarja
Aseman koko1/4", 3/8", 1/2"
Drive TypeNeliö
Suorittaa loppuunSuper Chrome
MateriaaliS2 teräs
Palojen lukumäärä13
SAE tai metrinenSAE
Sisältää pistorasiat1/4 "käyttö: T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, 3/8" käyttölaite: T40, T45, T47, T50, T55, 1/2 "käyttölaite: T60
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Vihjetyyppitorx

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.57
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi8207906000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAseman kokoPalojen lukumääräSisältää pistorasiatHinta
SK PROFESSIONAL TOOLS -työkalut 84232 Hylsysarja 1/4 1/2 ja 3/8 taajuusmuuttaja 9kpl | AB4YFA 20K348 842321/4", 3/8", 1/2"121/4 "käyttö: T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, 3/8" käyttölaite: T40, T45, T50, T55, 1/2 "asema: T60€325.67
SK PROFESSIONAL TOOLS 84223 Hylsyruuvisarja 3/8-aseman kromi 3 kpl | AB4YKY 20K481 842233 / 8 "3T40, T45, T50-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS 84213 holkkiteräsarja 1/4 1/2 ja 3/8 Drive 13 kpl
€328.37 / yksikkö