Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR SBIXX0370037-005P1 Shoulder Screw Hex 5/16-18 X 3/8 Inch, 5PK | AE4RPM 5MMN5

APPROVED VENDOR SBIXX0370037-005P1 Olkaruuvi kuusio 5/16-18 x 3/8 tuumaa, 5PK

Varastossa
Tuote: AE4RPM Malli: SBIXX0370037-005P1Ristiviite: 5MMN5

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€40.11 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräolkapää Ruuvi
luokka2A
Aseman koko3 / 16 "
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuuntavallinen
Pää Dia.9 / 16 "
Pään korkeus1 / 4 "
Pään tyyliStandardi
Materiaali416 Ruostumaton teräs
Min. Vetolujuus123,000 psi
Rockwellin kovuusC26
Olkapään halkaisija.3 / 8 "
Olkapään pituus3 / 8 "
Olkapään pituuden toleranssi+/- 0.005 "
MittausjärjestelmäTuuma
thread Pituus1 / 2 "
Kierteen koko5 / 16-18
TyyppiTarkkuus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7318158030
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR SBIXX0370037-005P1 Olkaruuvi kuusio 5/16-18 x 3/8 tuumaa, 5PK
€40.11 /pakkaus