Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NELIÖ D 8536SAG12V01S Magneettimoottorin käynnistin Nema 24v 3p 9a | AF9FEH 2BX12

SQUARE D 8536SAG12V01S Magneettimoottorin käynnistin Nema 24v 3p 9a

Varastossa
Tuote: AF9FEH Malli: 8536SAG12V01SRistiviite: 2BX12

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€676.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettinen moottorin käynnistin
ToimintaEi peruuttamista
Vahvistimet AC9
Käämin voltit24 VAC
Syvyys5.56 "
Kotelon tyyppiNEMA 1
Korkeus10 "
HP @ 3 -vaihe - 208 V1.5
HP @ 3 -vaihe - 230 V1.5
HP @ 3 -vaihe - 240 V1.5
HP @ 3 -vaihe - 460 V2
HP @ 3 -vaihe - 480 V2
HP @ 3 -vaihe - 575 V2
Hz60
NEMA-koko00
Napojen lukumäärä3
Käynnistin tyyppiNEMA
Leveys6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.375
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)29.21
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi8536504000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHP @ 3 -vaihe - 460 VVahvistimet ACSyvyysHP @ 3 -vaihe - 480 VHP @ 3 -vaihe - 575 VNEMA-kokoLeveysKotelon tyyppiHinta
NELIÖ D 8536SBG2V01S Magneettimoottorin käynnistin Nema 24v 3p 18a | AF9FEJ 2BX18 8536SBG2V01S5185.56 "55-6"NEMA 1€764.30
NELIÖ 8536SBO2V01S magneettimoottorin käynnistin Nema 24v 3p 18a | AF9FEK 2BX26 8536SBO2V01S5184.22 "55-4.53 "avoin€783.31
NELIÖ D 8536SCG3V01S Magneettimoottorin käynnistin Nema 24v 3p 27a | AF9FEL 2BX34 8536SCG3V01S10275.56 "101016"NEMA 1€942.05
NELIÖ D 8536SCO3V01S Magneettimoottorin käynnistin Nema 24v 3p 27a | AF9FEM 2BX41 8536SCO3V01S10274.22 "101014.53 "avoin€780.92
NELIÖ D 8536SDO1V01S Magneettimoottorin käynnistin Nema 24v 3p 45a | AF9FER 2BX53 8536SDO1V01S25454.94 "252524.31 "avoin€1,727.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D 8536SAG12V01S Magneettimoottorin käynnistin Nema 24v 3p 9a
€676.21 / yksikkö