ALTRONIX Virtalähdelaturit, Offline


Suodattaa
Vaaditut akut: Ei , Tulotaajuus: 60 Hz , Tulojännite: 115 VAC , Materiaali: Fenolinen tai lasikuitu , Alaluokka: Virtalähde / laturi , Tyyppi: Offline-virtalähde / laturi
TyyliMalliKorkeuseräPituusLähtöjen lukumääräLähtövirtaJännite lähtöLeveysHinta (ei alv)
A
OLS20
1.3 "Virtalähde pois päältä 12/24 VDC @ 1/.5Av 115V3.1 "12 VDC tai 24 VDC12 VDC @ 1A tai 24 VDC @ 500mA12 VDC tai 24 VDC2.6 "€72.96
B
OLS200
2.13 "Virtalähde pois päältä 12 VDC @ 10A 115V8.1 "12 VDC10A12 VDC4.1 "€282.08

Virtalähdelaturit, Offline

Altronix tarjoaa offline-virtalähteen / latureita 115 VAC, 50 / 60 Hz sisääntulon muuttamiseksi 12 tai 24 VDC:n jatkuvaksi syöttövirraksi. Ne tarjoavat suodatetun ja elektronisesti säädellyn lähdön ja siirtyvät automaattisesti valmiustilaan, kun vaihtovirta katkeaa. Nämä yksiköt voivat rajoittaa ylikuormitus- ja oikosulkuvirtoja, ja niissä on LED-ilmaisimet, jotka näyttävät AC-tulon ja DC-lähdön.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?