Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SQUARE D 8501NR52 -rasia 8-napainen DIN-kisko / ruuvi 300vac 16a | AF9FUG 2DW02

SQUARE D 8501NR52 kanta 8 Pin Din kisko/ruuvi 300vac 16a

Varastossa
Tuote: AF9FUG Malli: 8501NR52Ristiviite: 2DW02
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
€28.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräReleen liitäntä
Yhteystietojen luokitus16 A @ 250 VAC
Syvyys1.13 "
Pituus2.02 "
AsennusDIN-kisko / ruuvi
Nastojen lukumäärä8
PistorasiakoodiA
PistorasiatyyliOctal
Socket TypeStandardi
TerminaalitRuuvikiinnike
Jännite300 VAC
Leveys1.6 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8538908080

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteystietojen luokitusSyvyysPituusNastojen lukumääräTerminaalitJänniteLeveysHinta
SQUARE D 8501NR41 -rasia 5-napainen DIN-kisko / ruuvi 300vac 15a | AF9FRJ 2DT93 8501NR4115 A @ 300 VAC1"2.75 "5Ruuvikiinnike300 VAC1.5 "€69.20
SQUARE D 8501NR42 -rasia 8-napainen DIN-kisko / ruuvi 300vac 10a | AF9FRK 2DT94 8501NR4210 A @ 300 VAC1"2.75 "8Ruuvikiinnike300 VAC1.18 "€66.03
SQUARE D 8501NR43 Holkki 11-napainen DIN-kisko / ruuvi 300vac 10a | AF9FRL 2DT96 8501NR4310 A @ 300 VAC1"2.75 "11Ruuvikiinnike300 VAC1.58 "€61.39
SQUARE D 8501NR34 Holkki 14-napainen DIN-kisko / ruuvi 300vac 10a | AF9FUD 2DT92 8501NR3410 A @ 300 VAC1"2.75 "14Ruuvikiinnike300 VAC2"€67.58
SQUARE D 8501NR45 Holkki 14-napainen DIN-kisko / ruuvi 300vac 10a | AF9FUE 2DT97 8501NR4510 A @ 300 VAC1"2.65 "14Ruuvikiinnike300 VAC1.2 "€65.42
SQUARE D 8501NR82 Holkki 11-napainen DIN-kisko / ruuvi 600v 15a | AG7CPY 5B583 8501NR8215 A @ 300 VAC1.03 "3.13 "11Ruuvi600V1.7 "€47.46
SQUARE D 8501NR62 -rele, 11-napainen, DIN-kisko / pinta, 300 V, 16 ampeeria | AG7CPZ 5B584 8501NR6216 A @ 300 VAC1.44 "2.2 "11Ruuvi300V1.5 "€42.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D 8501NR52 kanta 8 Pin Din kisko/ruuvi 300vac 16a
€28.28 / yksikkö