Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SQUARE D 2601BW1 -kytkinrummun peruutus | AF9FEA 2BW47

SQUARE D 2601BW1 Kytkinrummun suunnanvaihto

Varastossa
Tuote: AF9FEA Malli: 2601BW1Ristiviite: 2BW47

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,072.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRumpukytkin
ToimintaYlläpidetty / hetkellinen peruutus
Syvyys6.6 "
Kahva materiaaliMuovi
Korkeus4.9 "
HP @ 1 -vaihe - 115 V1-1/2
HP @ 1 -vaihe - 230 V3
HP @ 1 -vaihe - 240 V3
HP @ 115 VDC2
HP @ 230 VDC2
HP @ 3 -vaihe - 230 V5
HP @ 3 -vaihe - 240 V5
HP @ 3-vaihe - 460-575V7-1/2
HP @ 3 -vaihe - 460 V7.5
NEMA-luokitus4
Napojen lukumäärä3
Leveys3.3 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.575
Laivan korkeus (cm)12.19
Laivan pituus (cm)20.07
Laivan leveys (cm)12.19
HS-koodi8536504000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D 2601BW1 Kytkinrummun suunnanvaihto
€1,072.35 / yksikkö