Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SQUARE D 2510KG1B Manuaalinen moottorikytkin NEMA 16A 600VAC 2P | AH2PQB 2MNH2

SQUARE D 2510KG1B manuaalinen moottorikytkin NEMA 16A 600VAC 2P

Varastossa
Tuote: AH2PQB Malli: 2510KG1BRistiviite: 2MNH2

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€91.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräManuaalinen moottorikytkin
Vahvistimet AC30
Syvyys2.75 "
Korkeus4.25 "
HP @ 1 -vaihe - 120 V2
HP @ 1 -vaihe - 230 V2
HP @ 115 VDC2
HP @ 230 VDC1-1/2
HP @ 3-vaihe - 460-575V3
HP @ 3 -vaihe - 480 V3
HP @ 3 -vaihe - 575 V3
Maks. Jännite600 VAC
Napojen lukumäärä2
operaattoriVaihda
MerkkivaloKyllä
Käynnistin tyyppiNEMA-tyyli
Leveys2.44 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4005
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)12.19
Laivan leveys (cm)7.9

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kotelon NEMA-luokitus: 1
    • HP @ 3-vaihe - 240 V: 2
    • Vaiheen menetysherkkyys: Ei
    • Erityisominaisuudet: 230 VAC -pilottivalo

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMerkkivaloSyvyysKorkeusLeveysHP @ 1 -vaihe - 230 VHP @ 3 -vaihe - 480 VHP @ 3 -vaihe - 575 VMaks. JänniteHinta
SQUARE D 2510KG1 Manuaalinen moottorikytkin NEMA 30A 600V | AG9GCP 1H400 2510 kg 1Ei2.75 "4.25 "2.44 "233600 VAC€73.49
SQUARE D 2510KG2 Manuaalinen moottorikytkin IEC 30A 600V | AG9GCQ 1H401 2510 kg 2Ei2.75 "4.25 "2.44 "7.51010600 VAC€171.77
SQUARE D 2510KGJ2 Manuaalinen moottorikytkin IEC 90 - 150A 600V | AG9GCR 1H403 2510 KGJ2Ei2.75 "4.25 "2.88 "7.51010600 VAC€269.40
SQUARE D 2510KO1 Manuaalinen moottorikytkin IEC 12 - 20A 600V | AG9GCT 1H404 2510KO1Ei2.34 "4.12 "1.69 "233600 VAC€51.58
SQUARE D 2510KO2 Manuaalinen moottorikytkin IEC 30A 600V | AG9GCU 1H405 2510KO2Ei2.34 "4.12 "1.69 "7.51010600 VAC€180.38
SQUARE D 2510KS1 Manuaalinen moottorikytkin IEC 15 - 25A 600V | AG9GCV 1H406 2510 KS1 XNUMXEi1.44 "4.5 "2.75 "233600 VAC€55.15
SQUARE D 2510KS2 Manuaalinen moottorikytkin IEC 25 - 40A 600V | AG9GCW 1H407 2510 KS2 XNUMXEi1.44 "4.5 "2.75 "7.51010600 VAC€121.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D 2510KG1B manuaalinen moottorikytkin NEMA 16A 600VAC 2P
€91.62 / yksikkö