SQUARE D Vaihda manuaalinen moottorikytkin


Suodattaa
Vahvistimet AC: 30 , HP @ 1 Phase - 120 V: 2 , Aloitustyyppi: NEMA-tyyli
TyyliMalliMerkkivaloSyvyysKorkeusLeveysHP @ 1 -vaihe - 230 VHP @ 3 -vaihe - 480 VHP @ 3 -vaihe - 575 VMaks. JänniteHinta (ei alv)
A
2510KO2
Ei2.34 "4.12 "1.69 "7.51010600 VAC€223.36
B
2510KR2
Ei4.25 "6.36 "3.95 "7.51010600 VAC€674.80
C
2510 kWh
Ei4.25 "4.38 "3"233600 VAC€528.56
D
2510 KS2 XNUMX
Ei1.44 "4.5 "2.75 "7.51010600 VAC€246.63
C
2510KW2
Ei4.25 "4.25 "3"7.51010600 VAC€666.96
C
2510KW1
Ei4.25 "4.25 "3"233600 VAC€556.82
E
2510 KGJ2
Ei2.75 "4.25 "2.88 "7.51010600 VAC€259.60
C
2510 kWh
Ei4.25 "4.38 "3"7.51010600 VAC€749.75
F
2510 KF2
Ei2.5 "4.5 "2.75 "7.51010600VAC / 230VDC€241.05
F
2510 kg 1
Ei2.75 "4.25 "2.44 "233600 VAC€118.32
G
2510 kg 2
Ei2.75 "4.25 "2.44 "7.51010600 VAC€258.44
B
2510KR1
Ei4.25 "6.36 "3.95 "233600 VAC€529.29
H
2510KO1
Ei2.34 "4.12 "1.69 "233600 VAC€100.75
D
2510 KS1 XNUMX
Ei1.44 "4.5 "2.75 "233600 VAC€120.26
D
2510 KF1
Ei2.5 "4.5 "2.75 "2-3600VAC / 230VDC€97.28
C
2510KW1B
Ei4.56 "4.38 "3"233600 VAC-
Tarjouspyyntö
B
2510KR2H
Ei4.25 "6.36 "3.95 "7.51010600 VAC€756.85
F
2510KG1A
Kyllä2.75 "4.25 "2.88 "233600VAC / 230VDC€218.40
C
Teho 2510 kWh
Kyllä4.56 "4.38 "3"7.51010600 VAC€784.35
C
2510KW1A
Kyllä4.25 "4.38 "3"233600 VAC€663.59
F
2510KG1B
Kyllä2.75 "4.25 "2.44 "233600 VAC€214.83
F
2510KG2C
Kyllä2.75 "4.25 "2.44 "7.51010600VAC / 230VDC€348.99

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?