SQUARE D 1S6FIS Muuntaja 1 Vaihe 1kva 120/240v Out | AF9FLE 2CT06

SQUARE D 1S6FIS muuntaja 1 vaihe 1kva 120/240v ulos

Varastossa
Tuote: AF9FLE Malli: 1S6FISRistiviite: 2CT06

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,124.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen muuntaja
VäriHarmaa
Syvyys5.4 "
Kotelon viimeistelyPuuteroitu
Kotelon materiaaliTeräs
KotelointiluokkaNEMA 3R
Kotelon tyyppiSisällä ulkona
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusRoHS-yhteensopiva
Korkeus8.2 "
Hz60
Tulojännite120 / 240 VAC
IP-luokitus54
AsennusSeinä
Lähtöjännite120 / 240 VAC
Lämpötila Nouse180 astetta C
VA-luokitus1KVA
Leveys7"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.8675
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi8504316000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLämpötila NouseSyvyysKorkeusVA-luokitusLeveysHzTulojänniteIP-luokitusHinta
NELIÖ 1S51F Muuntaja 1 Vaihe 1kva 120 / 240v Out | AF7RYU 22LR47 1S51F115 astetta C11.1 "9"1KVA10.3 "60600 VAC54€1,001.19
NELIÖ 250SV51B Muuntaja 1 vaihe 250va 120 / 240v Out | AF7RYV 22LR48 250SV51B80 astetta C11.3 "9"250VA10.4 "60600 VAC54€597.77
NELIÖ D 2S51F Muuntaja 1 Vaihe 2kva 120 / 240v Out | AF7RYW 22LR49 2S51F115 astetta C12.9 "9.3 "2KVA11.2 "60600 VAC54€1,568.40
Neliö D 500SV51B Muuntaja 1 vaihe 200va 120 / 240v Out | AF7RZA 22LR53 500SV51B80 astetta C8.9 "7"500VA8.4 "60600 VAC54€803.28
NELIÖ 50SV51A Muuntaja 1 vaihe 50va 120 / 240v Out | AF7RZB 22LR54 50SV51A55 astetta C8.9 "7"50VA8.4 "60600 VAC54€248.42
SQUARE D 5S4F Muuntaja 1 Vaihe 5kva 120/240v Out | AF7RZC 22LR55 5S4F115 astetta C10.5 "14.3 "5KVA13.8 "60600 VAC54€2,772.26
Neliö D 750SV51F Muuntaja 1 vaihe 750va 120 / 240v Out | AF7RZD 22LR56 750SV51F115 astetta C8.8 "6.9 "750VA8.2 "60600 VAC54€753.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D 1S6FIS muuntaja 1 vaihe 1kva 120/240v ulos
€1,124.68 / yksikkö