Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDCLEAN CJ-9657 jatkojohtosarja, pituus 36 AE3AJH 5AEU9

SPEEDCLEAN CJ-9657 jatkoputkikokoonpano, 36" pituus

Varastossa
Tuote: AE3AJH Malli: CJ-9657Ristiviite: 5AEU9

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€136.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLance-kokoonpano
Pituus36 "
MateriaaliKromattu teräs
Max. Virtaus4 GPM
Maks. Flow GPM4
Maks. Nesteen lämpötila.200 F
Max. Paine4000 psi
Tyyppi36 "jatke

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.819
Laivan korkeus (cm)16.26
Laivan pituus (cm)104.14
Laivan leveys (cm)16
HS-koodi8424909080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Lanssin pituus (tuumaa) (36)
    • Alamerkki: COILJET

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusTyyppiHinta
SPEEDCLEAN CJ-9658 jatkoletku, 48 "pituus | AE3AJJ 5AEV0 CJ-965848 "48 "jatke€136.05
SPEEDCLEAN CJ-9659 jatkoletku, 60 "pituus | AE3AJU 5AEW3 CJ-965960 "60 "jatke€152.53
Tarjouspyyntö
SPEEDCLEAN CJ-9656 jatkoletku, 24 "pituus | AE3AJV 5AEW4 CJ-965624 "24 "jatke€97.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDCLEAN CJ-9657 jatkoputkikokoonpano, 36" pituus
€136.64 / yksikkö