Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDCLEAN CJ-9658 jatkojohtosarja, pituus 48 AE3AJJ 5AEV0

SPEEDCLEAN CJ-9658 jatkoputkikokoonpano, 48" pituus

Varastossa
Tuote: AE3AJJ Malli: CJ-9658Ristiviite: 5AEV0

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€136.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLance-kokoonpano
Pituus48 "
MateriaaliKromattu teräs
Max. Virtaus4 GPM
Maks. Flow GPM4
Maks. Nesteen lämpötila.200 F
Max. Paine4000 psi
Tyyppi48 "jatke

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1205
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)158.75
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8424909040
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Lanssin pituus (tuumaa) (48)
    • Alamerkki: COILJET

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusTyyppiHinta
SPEEDCLEAN CJ-9657 jatkoletku, 36 "pituus | AE3AJH 5AEU9 CJ-965736 "36 "jatke€136.64
SPEEDCLEAN CJ-9659 jatkoletku, 60 "pituus | AE3AJU 5AEW3 CJ-965960 "60 "jatke€152.53
Tarjouspyyntö
SPEEDCLEAN CJ-9656 jatkoletku, 24 "pituus | AE3AJV 5AEW4 CJ-965624 "24 "jatke€97.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDCLEAN CJ-9658 jatkoputkikokoonpano, 48" pituus
€136.05 / yksikkö