SPEEDCLEAN CJ-9659 jatkojohtosarja, pituus 60 AE3AJU 5AEW3

SPEEDCLEAN CJ-9659 jatkoputkikokoonpano, 60" pituus

Tuote: AE3AJU Malli: CJ-9659Ristiviite: 5AEW3
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€152.53 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLance-kokoonpano
Pituus60 "
MateriaaliKromattu teräs
Max. Virtaus4 GPM
Maks. Flow GPM4
Maks. Nesteen lämpötila.200 F
Max. Paine4000 psi
Tyyppi60 "jatke

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.332
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)189.23
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8424909040
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Lanssin pituus (tuumaa) (60)
    • Alamerkki: COILJET

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusTyyppiHinta
SPEEDCLEAN CJ-9657 jatkoletku, 36 "pituus | AE3AJH 5AEU9 CJ-965736 "36 "jatke€136.64
SPEEDCLEAN CJ-9658 jatkoletku, 48 "pituus | AE3AJJ 5AEV0 CJ-965848 "48 "jatke€136.05
SPEEDCLEAN CJ-9656 jatkoletku, 24 "pituus | AE3AJV 5AEW4 CJ-965624 "24 "jatke€97.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDCLEAN CJ-9659 jatkoputkikokoonpano, 60" pituus
€152.53 / yksikkö