Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDCLEAN 8924 Ulkoinen akkulaturi, jossa liittimet, CJ-95, 12 VDC | AE3AJA 5AEU2

SPEEDCLEAN 8924 ulkoinen akkulaturi korvakkeilla CJ-95, 12 VDC

Varastossa
Tuote: AE3AJA Malli: 8924Ristiviite: 5AEU2

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€154.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUlkoinen akkulaturi Cj-9693-akulle (5Aev2)
Akun latausaika2 - 3 tuntia
TyyppiKoti tai toimisto
Jännite12 VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8504409510
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: COILJET

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDCLEAN 8924 ulkoinen akkulaturi korvakkeilla CJ-95, 12 VDC
€154.73 / yksikkö