APPROVED VENDOR Letkun kela


Suodattaa
laakerit: Pysyvästi voideltu , Aseman tyyppi: Kevään paluu , Käyttöluokitus: Teollinen , Suorittaa loppuun: Puuteroitu , Letkun tunnus: Ei , Salpa: Tärinänkestävä, itselukittuva , Max. Paine: 500 psi , Max. Lämpötila: 150-astetta F , Asennus: Lattia, seinä, katto, penkki ja kuorma-auto , Kokonaiskorkeus: 12.625 " , Kokonaisleveys: 12.875 " , Kelan sisääntulo: 3/8 "(F) NPT , Tiivisteen tyyppi: hyvä
TyyliMalliLetku sisäpuolella Dia.Letkun pituusKokonaispituusHinta (ei alv)
A
4400 OLP1
1 / 4 "35ft.5.5 "€384.84
A
4600 OLP1
3 / 8 "25ft.5.375 "€345.33

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?