Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 6Z787 Monikäyttöinen ilmaletku 3/8 tuumaa 25 jalkaa | AF2YEM

SPEEDAIRE 6Z787 Monikäyttöinen ilmaletku, 3/8 tuuman 25 jalkaa pitkä

Varastossa
Tuote: AF2YEM Malli: 6Z787

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€78.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMonikäyttöinen ilmaletku
Väripunainen
KytkentämateriaaliMessinki
PeiteaineNitriiliöljyä kestävä
Koko kokoaminen1/4 "MNPT
Sisällä Dia.3 / 8 "
Pituus25ft.
Max. Paine250 psi
Dia ulkopuolella.0.687 "
VahvistaminenSynteettinen lanka
Turvallisuus tekijä4:1
Temp. alue-20 - 190 astetta F
PutkimateriaaliNitriiliöljyä kestävä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.755
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)31.75
HS-koodi4009320050
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Yhdistetty kokoonpano / irtotavarana (kytketty kokoonpano)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKoko kokoaminenPituusHinta
SPEEDAIRE 4Z898 Monikäyttöinen ilmaletku 3/8 tuuman 25 jalan pituus | AE2RBR 4Z8983/8 "MNPT25ft.€88.70
SPEEDAIRE 4Z899 Monikäyttöinen ilmaletku 3/8 tuumaa 50 jalkaa | AE2RBT 4Z8993/8 "MNPT50ft.€131.24
SPEEDAIRE 6Z788 Monikäyttöinen ilmaletku 3/8 tuumaa 50 jalkaa | AF2YEN 6Z7881/4 "MNPT50ft.€128.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 6Z787 Monikäyttöinen ilmaletku, 3/8 tuuman 25 jalkaa pitkä
€78.87 / yksikkö