Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHLAGE CO100993R70KPRHO626PDC123 Co100-sarjan Exit Trim -varastonäppäimistö | AE6XDD 5VRD4

SCHLAGE CO100993R70KPRHO626PDC123 Co100 Series Exit Trim varastotilan näppäimistö

Varastossa
Tuote: AE6XDD Malli: CO100993R70KPRHO626PDC123Ristiviite: 5VRD4

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,286.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräElektroninen avaimeton uloskäynnin lukitus
upotussyvyysvaatimus2.75 "
AkunJopa 2 vuotta 4AA: lla
Oven paksuus1-3 / 4 "
Tapahtuman tarkastuspolkuJopa 5000
Suorittaa loppuunSatin Chrome
ToimintoLuokka- tai varastohuone avainten ohituksella
Luokka1
KäsiLuovutetaan tilauksesta; Kenttä käännettävissä
Kahvan tyyppiVipu
Sisäsyvyys3.75 "
Sisäkorkeus9.5 "
Sisäleveys3.5 "
NäppäimetPainike
Salvan etukoko1-1 / 4 "x 2 1/4"
Salvan pituus3 / 4 "
Maks. Käyttäjäkoodit5000
AsennustyyliLieriömäinen
Avainten määrä12
Käyttölämpötila alue-31 - 151 astetta F
Ulkopuolella9.46 "
Ulkopuolinen leveys3.5 "
Virtalähde(4) AA-paristot
Ajoitettu maahantulorahaAlle 1 sekunti
TyyppiPoistu trimmauksesta
SäänkestäväKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.4775
Laivan korkeus (cm)14.22
Laivan pituus (cm)39.12
Laivan leveys (cm)29.72
HS-koodi8301406030
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräAkunOven paksuusAvainten määräUlkopuolellaUlkopuolinen leveysTyyppiToimintoHinta
SCHLAGE CO100CY50KPRHO626PDC123 Co100 -sarjan sylinterimäinen toimistonäppäimistö | AE6XDE 5VRD5 CO100CY50KPRHO626PDC123Elektroninen avaimeton lukkoJopa 2 vuotta 4AA: lla1-3 / 4 "129.46 "3.5 "LieriömäinenToimisto avaimen ohituksella€900.26
SCHLAGE CO100CY70 KP RHO 626 PD Elektroninen avaimeton lukitusnäppäimistö CO100 | AH9LCR 40GN41 CO100CY70 KP RHO 626 PDElektroninen avaimeton lukko1-2 vuotta.1.75 "129 15 / 32 "3 29 / 64 "-Luokkahuone / varasto€1,026.95
SCHLAGE CO200CY50 KP RHO 626 PD - elektroninen avaimeton lukitusnäppäimistön toimisto | AH9LCT 40GN42 CO200CY50 KP RHO 626 PDElektroninen avaimeton lukko1-2 vuotta.1.75 "129 15 / 32 "3 29 / 64 "-Office€1,445.89
SCHLAGE CO200CY50 PR RHO 626 PD - elektroninen avaimeton lukko - läheisyystoimisto | AH9LCU 40GN43 CO200CY50 PR RHO 626 PDElektroninen avaimeton lukko1-2 vuotta.1.75 "-9 15 / 32 "3 29 / 64 "-Office€1,725.31
SCHLAGE CO200CY50 PRK RHO 626 PD - elektroninen avaimeton lukitustoimisto | AH9LCV 40GN44 CO200CY50 PRK RHO 626 PDElektroninen avaimeton lukko1-2 vuotta.1.75 "129 15 / 32 "3 29 / 64 "-Office€1,894.52
SCHLAGE CO200CY70 KP RHO 626 PD Elektroninen avaimeton lukitusnäppäimistö CO200 | AH9LCW 40GN45 CO200CY70 KP RHO 626 PDElektroninen avaimeton lukko1-2 vuotta.1.75 "129 15 / 32 "3 29 / 64 "-Luokkahuone / varasto€1,463.95
SCHLAGE CO200CY70 PR RHO 626 PD Elektroninen avaimeton lukko Läheisyysluokka | AH9LCX 40GN46 CO200CY70 PR RHO 626 PDElektroninen avaimeton lukko1-2 vuotta.1.75 "-9 15 / 32 "3 29 / 64 "-Luokkahuone / varasto€1,712.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHLAGE CO100993R70KPRHO626PDC123 Co100 Series Exit Trim varastotilan näppäimistö
€1,286.80 / yksikkö