SPEEDAIRE Ilmaletkut, nitriililetkuputken materiaali


Suodattaa
Väri: punainen , Kytkentämateriaali: Messinki , Kannen materiaali: Nitriiliöljyä kestävä , Sisäläpimitta: 3 / 8 " , Max. Paine: 250 psi , Ulkoläpimitta: 0.687 " , Vahvistus: Synteettinen lanka , Turvallisuus tekijä: 4:1 , Temp. Alue: -20 - 190 astetta F , Putken materiaali: Nitriiliöljyä kestävä
TyyliMalliKoko kokoaminenPituusHinta (ei alv)
A
6Z788
1/4 "MNPT50ft.€128.52
B
6Z787
1/4 "MNPT25ft.€78.87
C
4Z899
3/8 "MNPT50ft.€131.24
B
4Z898
3/8 "MNPT25ft.€88.70

Ilmaletkut, nitriililetkuputken materiaali

Speedaire-ilmaletkukokoonpanot nitriilikuormilla on valmistettu paineilman toimittamiseen pneumaattisiin laitteisiin ja työkaluihin rakentamisessa, matalapaineruiskutuksessa ja teollisuuden palveluissa. Näissä letkuissa on nitriiliputket ja kannet, jotka kestävät liuottimia, aromaattisia aineita ja öljyjä. Ne on varustettu letkun molempiin päihin sijoitetuilla liittimillä letkun kiinnittämiseksi pneumaattiseen laitteeseen. Valitse useista näistä ilmaletkukokoonpanoista, joita on saatavana 1/4 MNPT- ja 3/8 tuuman MNPT-kokoisina.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?