FOSTORIA 18D-2-80CF sähköinen infrapunalämmityksen ohjausteräs | AG2PRR 31XL68

FOSTORIA 18D-2-80CF Sähköinen infrapunalämmityksen ohjausteräs

Varastossa
Tuote: AG2PRR Malli: 18D-2-80CFRistiviite: 31XL68

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,006.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen infrapunalämmityksen ohjaus
Ohjausjännitteet24
Syvyys8"
Korkeus14 "
MateriaaliTeräs
Maks. Käyttövahvistimet80
AsennustyyppiSeinä
NEMA-luokitus1
Yhteystietojen lukumäärä4
Vaihe1
Jännite240 ja 208
Leveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.258
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)48.26
Laivan leveys (cm)48.26
HS-koodi8514908000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusMaks. KäyttövahvistimetLeveysHinta
FOSTORIA 18D-2-30CF sähköinen infrapunalämmityksen ohjausteräs | AG2PRQ 31XL67 18D-2-30CF12 "2610 "€2,374.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FOSTORIA 18D-2-80CF Sähköinen infrapunalämmityksen ohjausteräs
€4,006.49 / yksikkö