Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 6CZX5 ilmasylinteri 7/16 tuuman reikä 3 tuuman isku | AE8FWG

SPEEDAIRE 6CZX5 ilmasylinteri, 7/16 tuuman reikä, 3 tuuman isku

Varastossa
Tuote: AE8FWG Malli: 6CZX5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€60.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmasylinteri
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
Pora Dia.7 / 16 "
TyynytyyppiEi eristetty
SylinterityyppiPyöreä
Päätykannen materiaaliAlumiini
Suorittaa loppuunHopea
MagneettimäntäEi
Max. Paine250 psi
MountTuplapää
Nenän kiinnityslanka7 / 16 "-20
Kokonaispituus6.31 "
Männän materiaaliAlumiini
Männänvarren materiaaliRuostumaton teräs
Kääntöreikä Dia.0.157 "
Portin koko# 10-32 UNF
Rod Dia.3 / 16 "
Tangon langan pituus1 / 2 "
Tankokierteen koko# 10-32 UNF
Yksitoiminen / kaksitoiminenKaksoisnäyttelijä
Tahti3"
Temp. alue-10 - 165 astetta F
PutkimateriaaliRuostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.072
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)1.78
HS-koodi8412310080
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 6CZX5 ilmasylinteri, 7/16 tuuman reikä, 3 tuuman isku
€60.86 / yksikkö