Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 1RLV2 Suihkun tyhjennyksen kiinnitys PVC -muovikansi | AB3DPH

APPROVED VENDOR 1RLV2 Suihkukaivon kiristys PVC-muovikansi

Varastossa
Tuote: AB3DPH Malli: 1RLV2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuihku tyhjennys
Väri / viimeistelyPVC/SS
YhteysKiinnitys
Tyhjennä materiaaliPVC
Ristikon materiaaliRuostumaton teräs
Pituus5.5 "
MateriaaliPVC / SS-ritilä
Putki Dia.2 tai 3 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.42
Laivan korkeus (cm)9.65
Laivan pituus (cm)15.75
Laivan leveys (cm)15.75
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäri / viimeistelyYhteysPituusMateriaaliPutki Dia.Hinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1RLV5 suihkukaapin siivilä messinki ruostumaton teräsverkko | AB3DPK 1RLV5Kromattu / SSkierteitetyt3-1/2 x 3-1/2"Messinki / SS-ristikko1-1 / 2 "€5.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1RLV2 Suihkukaivon kiristys PVC-muovikansi
€19.98 / yksikkö