Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MAGLITE ARXX035K AC -muunnin 120v | AE6NJL 5UCZ4

MAGLITE ARXX035K AC muunnin 120v

Varastossa
Tuote: AE6NJL Malli: ARXX035KRistiviite: 5UCZ4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAC-muunnin
Johtotyyppi120 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.25
Laivan korkeus (cm)11.18
Laivan pituus (cm)9.65
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi8504409510
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
MAGLITE ARXX195K AC -muunnin 120v | AE6NJM 5UCZ5 ARXX195KAC-muunnin (V2)€15.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAGLITE ARXX035K AC muunnin 120v
€15.84 / yksikkö