Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 5ZEN3 ilmasylinteri 3 tuuman iskunpituus 6-1/4 tuumaa pituus | AE7MCK

SPEEDAIRE 5ZEN3 ilmasylinteri 3 tuuman iskunpituus 6-1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE7MCK Malli: 5ZEN3

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€51.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmasylinteri
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
Pora Dia.3 / 4 "
TyynytyyppiEi eristetty
SylinterityyppiPyöreä
Päätykannen materiaaliAlumiini
Suorittaa loppuunHopea
MagneettimäntäEi
Max. Paine250 psi
MountTappi
Nenän kiinnityslanka1 / 2 "-20
Kokonaispituus6.25 "
Männän materiaaliAlumiini
Männänvarren materiaaliRuostumaton teräs
Kääntöreikä Dia.0.251 "
Portin koko1 / 8 "NPT
Rod Dia.1 / 4 "
Tangon langan pituus1 / 2 "
Tankokierteen koko1/4 "-28 UNF
Yksitoiminen / kaksitoiminenYksinäinen näyttelijä
Kevään vetovoima3 lb
Tahti3"
Temp. alue-10 - 165 astetta F
PutkimateriaaliRuostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1665
Laivan korkeus (cm)2.18
Laivan pituus (cm)21.34
Laivan leveys (cm)2.18
HS-koodi8412310080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusTahtiHinta
SPEEDAIRE 5ZEN1 ilmasylinteri 1 tuuman iskunpituus 4-1/4 tuuman pituus | AE7MCH 5ZEN14.25 "1"€40.40
SPEEDAIRE 5ZEN2 ilmasylinteri 2 tuuman iskunpituus 5-1/4 tuuman pituus | AE7MCJ 5ZEN25.25 "2"€51.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 5ZEN3 ilmasylinteri 3 tuuman iskunpituus 6-1/4 tuumaa
€51.66 / yksikkö