Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 5ZEK0 Ilmasylinteri 1-1/4 tuuman reikä 2 tuuman isku | AE7MBK

SPEEDAIRE 5ZEK0 ilmasylinteri 1-1/4 tuuman reikä 2 tuuman isku

Varastossa
Tuote: AE7MBK Malli: 5ZEK0
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
€74.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmasylinteri
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
Pora Dia.1.25 "
TyynytyyppiEi eristetty
SylinterityyppiPyöreä
Päätykannen materiaaliAlumiini
Suorittaa loppuunHopea
MagneettimäntäEi
Max. Paine250 psi
MountNenä
Nenän kiinnityslanka3 / 4 "-16
Kokonaispituus5.410 "
Männän materiaaliAlumiini
Männänvarren materiaaliRuostumaton teräs
Portin koko1 / 8 "NPT
Rod Dia.7 / 16 "
Tangon langan pituus3 / 4 "
Tankokierteen koko7/16 "-20 UNF
Yksitoiminen / kaksitoiminenYksinäinen näyttelijä
Kevään vetovoima7.5 lb
Tahti2"
Temp. alue-10 - 165 astetta F
PutkimateriaaliRuostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3555
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)18.29
Laivan leveys (cm)3.56
HS-koodi8412310080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusTahtiHinta
SPEEDAIRE 5ZEA0 ilmasylinteri 1-1/4 tuuman reikä 5 tuuman isku | AE7LYF 5ZEA09.75 "5"€101.80
SPEEDAIRE 5ZEJ9 ilmasylinteri 1-1/4 tuuman reikä 1 tuuman isku | AE7MBJ 5ZEJ94.41 "1"€65.45
SPEEDAIRE 5ZEK1 Ilmasylinteri 1-1/4 tuuman reikä 3 tuuman isku | AE7MBL 5 ZEK6.41 "3"€82.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 5ZEK0 ilmasylinteri 1-1/4 tuuman reikä 2 tuuman isku
€74.87 / yksikkö