Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 5ZEA0 ilmasylinteri 1-1/4 tuuman reikä 5 tuuman isku | AE7LYF

SPEEDAIRE 5ZEA0 ilmasylinteri 1-1/4 tuuman reikä 5 tuuman isku

Varastossa
Tuote: AE7LYF Malli: 5ZEA0

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€101.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmasylinteri
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
Pora Dia.1.25 "
TyynytyyppiEi eristetty
SylinterityyppiPyöreä
Päätykannen materiaaliAlumiini
Suorittaa loppuunHopea
MagneettimäntäEi
Max. Paine250 psi
MountNenä
Nenän kiinnityslanka3 / 4 "-16
Kokonaispituus9.75 "
Männän materiaaliAlumiini
Männänvarren materiaaliRuostumaton teräs
Portin koko1 / 8 "NPT
Rod Dia.7 / 16 "
Tangon langan pituus3 / 4 "
Tankokierteen koko7/16 "-20 UNF
Yksitoiminen / kaksitoiminenYksinäinen näyttelijä
Kevään vetovoima7.5 lb
Tahti5"
Temp. alue-10 - 165 astetta F
PutkimateriaaliRuostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6165
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)32.26
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi8412310080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusTahtiHinta
SPEEDAIRE 5ZEJ9 ilmasylinteri 1-1/4 tuuman reikä 1 tuuman isku | AE7MBJ 5ZEJ94.41 "1"€65.45
SPEEDAIRE 5ZEK0 Ilmasylinteri 1-1/4 tuuman reikä 2 tuuman isku | AE7MBK 5 ZEK5.410 "2"€74.87
SPEEDAIRE 5ZEK1 Ilmasylinteri 1-1/4 tuuman reikä 3 tuuman isku | AE7MBL 5 ZEK6.41 "3"€82.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 5ZEA0 ilmasylinteri 1-1/4 tuuman reikä 5 tuuman isku
€101.80 / yksikkö