Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 5ZDZ9 ilmasylinteri 1-1/4 tuuman reikä 4 tuuman isku | AE7LVX

SPEEDAIRE 5ZDZ9 ilmasylinteri 1-1/4 tuuman reikä 4 tuuman isku

Varastossa
Tuote: AE7LVX Malli: 5ZDZ9

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€83.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmasylinteri
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
Pora Dia.1.25 "
TyynytyyppiEi eristetty
SylinterityyppiPyöreä
Päätykannen materiaaliAlumiini
Suorittaa loppuunHopea
MagneettimäntäEi
Max. Paine250 psi
MountNenä
Nenän kiinnityslanka3 / 4 "-16
Kokonaispituus8.75 "
Männän materiaaliAlumiini
Männänvarren materiaaliRuostumaton teräs
Portin koko1 / 8 "NPT
Rod Dia.7 / 16 "
Tangon langan pituus3 / 4 "
Tankokierteen koko7/16 "-20 UNF
Yksitoiminen / kaksitoiminenKaksoisnäyttelijä
Tahti4"
Temp. alue-10 - 165 astetta F
PutkimateriaaliRuostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.405
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi8412310080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusTahtiHinta
SPEEDAIRE 5MMH5 ilmasylinteri 1-1/4 tuuman reikä 1 tuuman isku | AE4RNE 5mmH55.75 "1"€68.93
SPEEDAIRE 5ZDZ7 ilmasylinteri 1-1/4 tuuman reikä 2 tuuman isku | AE7LVV 5ZDZ76.75 "2"€73.17
SPEEDAIRE 5ZDZ8 Ilmasylinteri 1-1/4 tuuman reikä 3 tuuman isku | AE7LVW 5ZDZ87.75 "3"€78.57
SPEEDAIRE 5ZEA1 ilmasylinteri, 10.75 tuuman pituus ruostumatonta terästä | AE7LYG 5ZEA113 / 4 "6"€93.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 5ZDZ9 ilmasylinteri 1-1/4 tuuman reikä 4 tuuman isku
€83.17 / yksikkö