VESTIL PCG-16 Corner Rack Protector, 16 x 16 x 16 tuuman korkeus | AF4UNK 9KG34

VESTIL PCG-16 kulmatelinesuoja, 16 x 16 x 16 tuuman korkeus

Varastossa
Tuote: AF4UNK Malli: PCG-16Ristiviite: 9KG34

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€213.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKulmasuojuksen suoja
VäriKeltainen
Suorittaa loppuunJauhemaali
Korkeus16 "
Pituus16 "
MateriaaliTeräs
AsennusLattia
Pultinreikien lukumäärä3
Kokonaiskorkeus16 "
Kokonaispituus16 "
kokonaisleveys16 "
pakkauskoko1
Kohtisuora90 astetta
Sivukorkeus8"
Paksuus0.25 "
Seinämän paksuus1 / 4 "
Leveys16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.5
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusSivukorkeusLeveysHinta
VESTIL PCG-24 Corner Rack Protector, 24 x 24 x 24 tuuman korkeus | AF3UJK 8DA34 PCG-2424 "24 "12 1 / 4 "24 "€261.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL PCG-16 kulmatelinesuoja, 16 x 16 x 16 tuuman korkeus
€213.35 / yksikkö