Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

USA SEALING BULK-FG-4924 Aramidikuitu EPDM-sideainelaipalla, 5 tuuman ulkohalkaisija, tummanharmaa | CF2QVE 55YX72

USA SEALING BULK-FG-4924 aramidikuitu EPDM-sidelaipan tiivisteellä, 5 tuuman ulkohalkaisija, tummanharmaa

Varastossa
Tuote: CF2QVE Malli: BULK-FG-4924Ristiviite: 55YX72

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaipan tiiviste
Pultinreiät4
VäriTumman harmaa
Sisällä Dia.1-7 / 8 "
Metalli havaittavissaEi
Dia ulkopuolella.5"
Putken koko1-1 / 2 "
Paksuus1 / 16 "
TyyppiKoko naama

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.Dia ulkopuolella.Putken kokoPaksuusTyyppiHinta
USA SEALING BULK-FG-5047 Aramidikuitu EPDM-sideainelaipalla, 9-7/8 tuuman ulkohalkaisija | CF2QTV 55ZF56 BULK-FG-50476-5 / 8 "9-7 / 8 "6"1 / 16 "Rengas€11.96
USA SEALING BULK-FG-5093 Aramidikuitu EPDM-sideainelaipalla, 9-7/8 tuuman ulkohalkaisija | CF2QTW 55ZF67 BULK-FG-50936-5 / 8 "9-7 / 8 "6"1 / 8 "Rengas€44.42
USA SEALING BULK-FG-4929 Aramidikuitu EPDM-sideainelaipalla, 9 tuuman ulkohalkaisija, tummanharmaa | CF2QTX 55YX76 BULK-FG-49294-1 / 2 "9"4"1 / 16 "Koko naama€9.84
USA SEALING BULK-FG-4975 aramidikuitu EPDM-sidelaipan tiivisteellä, 9 tuuman ulkohalkaisija, tummanharmaa | CF2QTY 55YX87 BULK-FG-49754-1 / 2 "9"4"1 / 8 "Koko naama€20.45
USA SEALING BULK-FG-5024 Aramidikuitu EPDM-sideainelaipan tiivisteellä, 8-3/4 tuuman ulkohalkaisija | CF2QTZ 55ZF34 BULK-FG-50246-5 / 8 "8-3 / 4 "6"1 / 16 "Rengas€9.52
USA SEALING BULK-FG-5070 Aramidikuitu EPDM-sideainelaipan tiivisteellä, 8-3/4 tuuman ulkohalkaisija | CF2QUA 55ZF45 BULK-FG-50706-5 / 8 "8-3 / 4 "6"1 / 8 "Rengas€19.01
USA SEALING BULK-FG-4950 Aramidikuitu EPDM-sideainelaipalla, 8-1/4 tuumaa ulkohalkaisija | CF2QUB 55YX97 BULK-FG-49503-1 / 2 "8-1 / 4 "3"1 / 16 "Koko naama€8.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

USA SEALING BULK-FG-4924 aramidikuitu EPDM-sidelaipan tiivisteellä, 5 tuuman ulkohalkaisija, tummanharmaa
€3.95 / yksikkö