Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 5YCZ4 -ilmasylinteri 2.63 tuuman pituus ruostumatonta terästä | AE7GJT

SPEEDAIRE 5YCZ4 ilmasylinteri, 2.63 tuuman pituus ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AE7GJT Malli: 5YCZ4

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€163.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmasylinteri
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
Pora Dia.1.5 "
SylinterityyppiKompakti
Päätykannen materiaaliAlumiini
Suorittaa loppuunHopea
MagneettimäntäEi
Max. Ladata353 lb
Max. Paine200 psi
MountPerus
Kokonaispituus2.63 "
Männän materiaaliAlumiini
Männänvarren materiaaliRuostumaton teräs
Portin koko1 / 8 "NPT
Rod Dia.3 / 8 "
Yksitoiminen / kaksitoiminenKaksoisnäyttelijä
Tahti3 / 4 "
Temp. alue-40 - 200 astetta F
Raidetangon materiaaliRuostumaton teräs
PutkimateriaaliRuostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.54
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8412310040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusRod Dia.TahtiHinta
SPEEDAIRE 5YCL0 -ilmasylinteri 1.50 tuuman pituus ruostumatonta terästä | AE7GFK 5YCL01.5 "5 / 8 "1 / 2 "€99.68
SPEEDAIRE 5YCL1 -ilmasylinteri 1.75 tuuman pituus ruostumatonta terästä | AE7GFL 5YCL11.75 "5 / 8 "3 / 4 "€99.68
SPEEDAIRE 5YCL3 -ilmasylinteri 3 tuuman pituus ruostumatonta terästä AE7GFM 5YCL33"5 / 8 "2"€109.44
SPEEDAIRE 5YCL4 -sylinteri 4 tuuman pituinen ruostumaton teräs | AE7GFN 5YCL44"5 / 8 "3"€115.88
SPEEDAIRE 5YCL5 -ilmasylinteri 5 tuuman pituus ruostumatonta terästä | AE7GFP 5YCL55"5 / 8 "4"€122.31
SPEEDAIRE 5YCT7 -ilmasylinteri 2.13 tuuman pituus ruostumatonta terästä | AE7GGR 5YCT72.13 "5 / 8 "1 / 4 "€107.43
SPEEDAIRE 5YCT8 -ilmasylinteri 2.38 tuuman pituus ruostumatonta terästä | AE7GGT 5YCT82.380 "5 / 8 "1 / 2 "€109.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 5YCZ4 ilmasylinteri, 2.63 tuuman pituus ruostumatonta terästä
€163.72 / yksikkö