DURO Painemittari


Suodattaa
Tarkkuus: + /-0.5% , Kalibrointitodistus: NIST ja data , Kotelon väri: Hopea , Tapauksen aineisto: Ruostumaton teräs , Yhteyden sijainti: Laske , Liitäntäkoko: 1 / 2 "NPT , Kellotaulun koko: 4.5 " , Mittarin tyyppi: Testi , Linssin materiaali: Lasi , Käyttölämpötila Alue: -40 - 275 astetta F , Sormuksen materiaali: Twist On Ruostumaton Teräs , Pistorasian materiaali: 316 Ruostumaton teräs , Putken materiaali: 316 Ruostumaton teräs
TyyliMalliasteikkoaluePienin valmistuminenHinta (ei alv)
A
4207-0233-CERT
1 psi0 - 15 psi0.1 psi€288.79
A
4207-0333-CERT
5 psi0 - 30 psi0.2 psi€288.79
A
4207-0433-CERT
5 psi0 - 60 psi0.5 psi€288.79
A
4207-0533-CERT
10 psi0 - 100 psi1 psi€288.79
B
4207-0633-CERT
20 psi0 - 160 psi1 psi€288.79
A
4207-0733-CERT
20 psi0 - 200 psi2 psi€288.79
A
4207-1033-CERT
50 psi0 - 500 psi5 psi€288.79
A
4207-0833-CERT
50 psi0 - 300 psi2 psi€288.79
A
4207-0933-CERT
50 psi0 - 400 psi5 psi€288.79
A
4207-1133-CERT
50 psi0 - 600 psi5 psi€288.79
A
4207-1233-CERT
100 psi0 - 800 psi10 psi€288.79
A
4207-1333-CERT
100 psi0 - 1000 psi10 psi€288.79
A
4207-1533-CERT
200 psi0 - 2000 psi20 psi€288.79
A
4207-1433-CERT
200 psi0 - 1500 psi10 psi€288.79
A
4207-1733-CERT
500 psi0 - 5000 psi50 psi€288.79
A
4207-1633-CERT
500 psi0 - 3000 psi20 psi€288.79
A
4207-1833-CERT
1000 psi0 - 10,000 psi100 psi€288.79

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?