Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 5YCA9 -ilmansylinteri, kaksitoiminen 8.50 tuuman pituus | AE7GDZ

SPEEDAIRE 5YCA9 ilmasylinteri, kaksitoiminen 8.50 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AE7GDZ Malli: 5YCA9

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko
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
€717.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmasylinteri
Rungon materiaaliAlumiini
Pora Dia.2"
TyynytyyppiSäädettävä
SylinterityyppiNFPA
Päätykannen materiaaliAlumiini
Suorittaa loppuunHopea ja musta
MagneettimäntäEi
Max. Ladata785 lb
Max. Paine250 psi
MountNapauta alaosaa
Kokonaispituus8.5 "
Männän materiaaliAlumiini
Männänvarren materiaaliKromattu teräs
Portin koko1 / 4 "NPT
Rod Dia.5 / 8 "
Yksitoiminen / kaksitoiminenKaksoisnäyttelijä
Tahti3"
Temp. alue-20 - 200 astetta F
Raidetangon materiaaliTeräs
PutkimateriaaliAlumiini

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.23
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8412310040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusTahtiHinta
SPEEDAIRE 5VEC9 ilmansylinteri kaksitoiminen 12.50 tuuman pituus | AE6VJC 5VEC912.5 "7"€675.15
SPEEDAIRE 5VED0 ilmansylinteri kaksitoiminen 13.50 tuuman pituus | AE6VJD 5VED013.5 "8"€676.75
SPEEDAIRE 5VED1 ilmansylinteri kaksitoiminen 14.50 tuuman pituus | AE6VJE 5VED114.5 "9"€676.75
SPEEDAIRE 5VED2 ilmansylinteri kaksitoiminen 15.50 tuuman pituus | AE6VJF 5VED215.5 "10 "€676.75
SPEEDAIRE 5VED3 -ilmansylinteri kaksitoiminen 16.50 tuuman pituus | AE6VJG 5VED316.5 "11 "€707.46
SPEEDAIRE 5VED4 -ilmansylinteri kaksitoiminen 17.50 tuuman pituus | AE6VJH 5VED417.5 "12 "€707.46
SPEEDAIRE 5VED5 ilmansylinteri kaksitoiminen 18.50 tuuman pituus | AE6VJJ 5VED518.5 "13 "€707.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 5YCA9 ilmasylinteri, kaksitoiminen 8.50 tuuman pituus
€717.70 / yksikkö