SPEEDAIRE Kaksitoiminen NFPA-ilmasylinteri, pohjaventtiili, 2 "reikä


Suodattaa
Rungon materiaali: Alumiini , Halkaisija: 2" , Tyynyn tyyppi: Säädettävä , Sylinterin tyyppi: NFPA , Päätykannen materiaali: Alumiini , Suorittaa loppuun: Hopea ja musta , Magneettinen mäntä: Ei , Max. Ladata: 785 lb , Max. Paine: 250 psi , Kiinnitys: Napauta alaosaa , Männän materiaali: Alumiini , Männänvarren materiaali: Kromattu teräs , Portin koko: 1 / 4 "NPT , Rodin halkaisija: 5 / 8 " , Yksinäyttelijä/kaksoisnäyttelijä: Kaksoisnäyttelijä , Temp. Alue: -20 - 200 astetta F , Raidetangon materiaali: Teräs , Putken materiaali: Alumiini
TyyliMalliKokonaispituusTahtiHinta (ei alv)
A
5YCA9
8.5 "3"€717.70
A
5YCC1
11 / 2 "5"€717.70
A
5VEC9
12.5 "7"€675.15
A
5YCC3
12.5 "7"€805.95
A
5VED0
13.5 "8"€676.75
A
5VED1
14.5 "9"€676.75
A
5VED2
15.5 "10 "€676.75
A
5VED3
16.5 "11 "€707.46
A
5VED4
17.5 "12 "€707.46
A
5VED5
18.5 "13 "€707.46
A
5YCD0
19.5 "14 "€860.48

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?