Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 5VNG9 ilmasylinteri, kaksitoiminen 18.1875 tuuman pituus | AE6WQR 5VMN5

SPEEDAIRE 5VNG9-ilmasylinteri, kaksitoiminen 18.1875 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AE6WQR Malli: 5VNG9Ristiviite: 5VMN5 / 5VMN5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€422.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmasylinteri
Rungon materiaaliAnodisoitu alumiini
Pora Dia.1.5 "
TyynytyyppiPää ja korkki
SylinterityyppiPyöreä
Päätykannen materiaaliAlumiini
Suorittaa loppuunHopea
MagneettimäntäEi
Max. Paine150 psi
MountPerus
Nenän kiinnityslanka1-14
Kokonaispituus18.187 "
Männän materiaaliAnodisoitu alumiini
Männänvarren materiaaliKromattu teräs
Kääntöreikä Dia.0.312 "
Portin koko1 / 4 "
Rod Dia.1 / 2 "
Tangon langan pituus1.25 "
Tankokierteen koko1 / 2 "-13
Yksitoiminen / kaksitoiminenKaksoisnäyttelijä
Tahti11 "
Temp. alue-10 - 165 astetta F
PutkimateriaaliAnodisoitu alumiini

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0935
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)46.23
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi8412310080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusTahtiHinta
SPEEDAIRE 5VML2 -ilmasylinteri 1 tuuman aivohalvaus 8.1875 tuuman pituus | AE6WHB 5VML28.187 "1"€311.82
SPEEDAIRE 5VML3 -ilmasylinteri 1-1 / 2 tuuman aivohalvaus 8.6875 tuuman pituus | AE6WHC 5VML38.687 "1.5 "€311.82
SPEEDAIRE 5VML4 -ilmasylinteri 2 tuuman aivohalvaus 9.1875 tuuman pituus | AE6WHD 5VML49.187 "2"€311.82
SPEEDAIRE 5VML5 -ilmasylinteri 2-1 / 2 tuuman aivohalvaus 9.6875 tuuman pituus | AE6WHE 5VML59.687 "2.5 "€311.82
SPEEDAIRE 5VML6 -ilmasylinteri 3 tuuman aivohalvaus 10.1875 tuuman pituus | AE6WHF 5VML610.187 "3"€311.82
SPEEDAIRE 5VML8 -ilmasylinteri 4 tuuman aivohalvaus 11.1875 tuuman pituus | AE6WHH 5VML811.187 "4"€311.82
SPEEDAIRE 5VML9 -ilmasylinteri 5 tuuman aivohalvaus 12.1875 tuuman pituus | AE6WHJ 5VML912.187 "5"€342.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 5VNG9-ilmasylinteri, kaksitoiminen 18.1875 tuuman pituus
€422.19 / yksikkö