Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 5VLY8 -ilmasylinteri 40 mm: n reikä 25 mm: n isku 184 mm L | AE6WCD

SPEEDAIRE 5VLY8 ilmasylinteri 40 mm reikä 25 mm isku 184 mm L

Varastossa
Tuote: AE6WCD Malli: 5VLY8

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€255.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmasylinteri
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
Pora Dia.40mm
TyynytyyppiPää ja korkki
SylinterityyppiISO Mini
Päätykannen materiaaliAnodisoitu alumiini
MagneettimäntäKyllä
Max. Paine145 psi
MountISO MX0
Kokonaispituus184mm
Männän materiaaliPOM
Männänvarren materiaaliKromattu kotelo karkaistua terästä
Portin koko1 / 4 "
Rod Dia.16mm
Tangon langan pituus24mm
Tankokierteen kokoM12 x 1.25 "
Yksitoiminen / kaksitoiminenKaksoisnäyttelijä
Tahti25mm
Temp. alue-4 - 176 astetta F
PutkimateriaaliRuostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8235
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi8412310080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusTahtiHinta
SPEEDAIRE 5VLY9 -ilmasylinteri 40 mm: n reikä 50 mm: n isku 209 mm L | AE6WCE 5VLY9209mm50mm€255.10
SPEEDAIRE 5VLZ0 -ilmasylinteri 40 mm: n reikä 80 mm: n isku 239 mm L | AE6WCF 5VLZ0239mm80mm€255.10
SPEEDAIRE 5VLZ1 -ilmasylinteri 40 mm: n reikä 100 mm: n isku | AE6WCG 5VLZ1259mm100mm€255.10
SPEEDAIRE 5VLZ2 -ilmasylinteri 40 mm: n reikä 125 mm: n isku | AE6WCH 5VLZ2284mm125mm€255.10
SPEEDAIRE 5VLZ3 -ilmasylinteri 40 mm: n reikä 160 mm: n isku | AE6WCJ 5VLZ3319mm160mm€280.09
SPEEDAIRE 5VLZ4 -ilmasylinteri 40 mm: n reikä 200 mm: n isku | AE6WCK 5VLZ4359mm200mm€280.09
SPEEDAIRE 5VLZ5 -ilmasylinteri 40 mm: n reikä 250 mm: n isku | AE6WCL 5VLZ5409mm250mm€291.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 5VLY8 ilmasylinteri 40 mm reikä 25 mm isku 184 mm L
€255.10 / yksikkö