SPEEDAIRE Kaksitoiminen ISO-ilmasylinteri, ISO MX0 -kiinnitys, 40 mm: n reikä


Suodattaa
Rungon materiaali: Ruostumaton teräs , Halkaisija: 40mm , Tyynyn tyyppi: Pää ja korkki , Sylinterin tyyppi: ISO Mini , Päätykannen materiaali: Anodisoitu alumiini , Magneettinen mäntä: Kyllä , Max. Paine: 145 psi , Kiinnitys: ISO MX0 , Männän materiaali: POM , Männänvarren materiaali: Kromattu kotelo karkaistua terästä , Portin koko: 1 / 4 " , Rodin halkaisija: 16mm , Tangon kierteen pituus: 24mm , Tangon kierteen koko: M12 x 1.25 " , Yksinäyttelijä/kaksoisnäyttelijä: Kaksoisnäyttelijä , Temp. Alue: -4 - 176 astetta F , Putken materiaali: Ruostumaton teräs
TyyliMalliKokonaispituusTahtiHinta (ei alv)
A
5VLY8
184mm25mm€255.10
A
5VLY9
209mm50mm€255.10
A
5VLZ0
239mm80mm€255.10
A
5VLZ1
259mm100mm€255.10
A
5VLZ2
284mm125mm€255.10
A
5VLZ3
319mm160mm€280.09
A
5VLZ4
359mm200mm€280.09
A
5VLZ5
409mm250mm€280.09

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?