SPEEDAIRE 5VEG7 -ilmansylinteri, kaksitoiminen 23.625 tuuman pituus | AE6VJV

SPEEDAIRE 5VEG7-ilmasylinteri, kaksitoiminen 23.625 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AE6VJV Malli: 5VEG7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,704.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmasylinteri
Rungon materiaaliAlumiini
Pora Dia.3.25 "
TyynytyyppiSäädettävä
SylinterityyppiNFPA
Päätykannen materiaaliAlumiini
Suorittaa loppuunHopea ja musta
MagneettimäntäEi
Max. Ladata2,073 lb
Max. Paine250 psi
MountNapauta alaosaa
Kokonaispituus23.625 "
Männän materiaaliAlumiini
Männänvarren materiaaliKromattu teräs
Portin koko3 / 8 "NPT
Rod Dia.1"
Yksitoiminen / kaksitoiminenKaksoisnäyttelijä
Tahti17 "
Temp. alue-20 - 200 astetta F
Raidetangon materiaaliTeräs
PutkimateriaaliAlumiini

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 16.45
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)63.5
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8412310040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusTahtiHinta
SPEEDAIRE 5VEF2 -ilmansylinteri, kaksitoiminen 8.625 tuuman pituus | AE6VJP 5VEF28.625 "2"€1,375.20
SPEEDAIRE 5VEF6 -ilmansylinteri, kaksitoiminen 12.625 tuuman pituus | AE6VJQ 5VEF612.625 "6"€1,461.34
SPEEDAIRE 5VEF7 -ilmansylinteri, kaksitoiminen, 13.625 tuuman pituus | AE6VJR 5VEF713.625 "7"€1,461.34
SPEEDAIRE 5VEF8 -ilmansylinteri, kaksitoiminen, 14.625 tuuman pituus | AE6VJT 5VEF814.625 "8"€1,461.34
SPEEDAIRE 5VEG5 -ilmansylinteri, kaksitoiminen 21.625 tuuman pituus | AE6VJU 5VEG521.625 "15 "€1,589.06
SPEEDAIRE 5VEH2 -ilmansylinteri, kaksitoiminen 28.625 tuuman pituus | AE6VJW 5VEH228.625 "22 "€1,808.85
SPEEDAIRE 5YCF6 kaksitoiminen ilmansylinteri 14.625 tuuman pituus | AE7GEP 5YCF614.625 "8"€1,498.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 5VEG7-ilmasylinteri, kaksitoiminen 23.625 tuuman pituus
€1,704.90 / yksikkö