SPEEDAIRE Kaksitoiminen pyöreä ilmapullo, nenäteline, 2 "reiän halkaisija


Suodattaa
Rungon materiaali: Ruostumaton teräs , Halkaisija: 2" , Tyynyn tyyppi: Ei eristetty , Sylinterin tyyppi: Pyöreä , Suorittaa loppuun: Hopea , Magneettinen mäntä: Ei , Männän materiaali: Alumiini , Männänvarren materiaali: Ruostumaton teräs , Pivot Reiän halk.: 0.376 " , Yksinäyttelijä/kaksoisnäyttelijä: Kaksoisnäyttelijä , Putken materiaali: Ruostumaton teräs
TyyliMalliTankokierteen kokoPäätykannen materiaaliMax. PaineTahtiTemp. alueNenän kiinnityslankaKokonaispituusPortin kokoHinta (ei alv)
A
5ZEC1
1/2 "-20 UNFAlumiini250 psi4"-10 - 165 astetta F1-1 / 4 "-129.57 "1 / 4 "NPT€149.89
A
5ZEC2
1/2 "-20 UNFAlumiini250 psi5"-10 - 165 astetta F1-1 / 4 "-1210.57 "1 / 4 "NPT€159.11
A
5ZEA9
1/2 "-20 UNFAlumiini250 psi2"-10 - 165 astetta F1-1 / 4 "-127.57 "1 / 4 "NPT€136.20
A
5ZEC0
1/2 "-20 UNFAlumiini250 psi3"-10 - 165 astetta F1-1 / 4 "-128.57 "1 / 4 "NPT€143.96
A
5ZEC3
1/2 "-20 UNFAlumiini250 psi6"-10 - 165 astetta F1-1 / 4 "-1211.57 "1 / 4 "NPT€162.51
B
2.00DSRD01.00
1 / 2-20 UNFDelrin100 psi1"32 astetta 160 astetta F1-1 / 4 "-126.57 "1 / 4 "€26.72
B
2.00DXPSRD01.00
1 / 2-20 UNFDelrin100 psi6"32 astetta 160 astetta F3 / 4 "-1610.69 "1 / 8 "€173.03
B
2.00DXPSRD02.00
1 / 2-20 UNFDelrin100 psi1"32 astetta 160 astetta F1-1 / 4 "-126.85 "1 / 4 "€29.96

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?