SPEEDAIRE Kaksitoiminen NFPA-ilmasylinteri, pohjaventtiili, 3-1 / 4 "reikä


Suodattaa
Rungon materiaali: Alumiini , Halkaisija: 3.25 " , Tyynyn tyyppi: Säädettävä , Sylinterin tyyppi: NFPA , Päätykannen materiaali: Alumiini , Suorittaa loppuun: Hopea ja musta , Magneettinen mäntä: Ei , Max. Ladata: 2,073 lb , Max. Paine: 250 psi , Kiinnitys: Napauta alaosaa , Männän materiaali: Alumiini , Männänvarren materiaali: Kromattu teräs , Portin koko: 3 / 8 "NPT , Rodin halkaisija: 1" , Yksinäyttelijä/kaksoisnäyttelijä: Kaksoisnäyttelijä , Temp. Alue: -20 - 200 astetta F , Raidetangon materiaali: Teräs , Putken materiaali: Alumiini
TyyliMalliKokonaispituusTahtiHinta (ei alv)
A
5VEF2
8.625 "2"€1,375.20
A
5VEF6
12.625 "6"€1,461.34
A
5VEF7
13.625 "7"€1,461.34
A
5VEF8
14.625 "8"€1,461.34
A
5YCF6
14.625 "8"€1,498.52
A
5YCF7
15.625 "9"€1,498.52
A
5YCG2
20.625 "14 "€1,612.67
A
5VEG5
21.625 "15 "€1,589.06
A
5VEG7
23.625 "17 "€1,704.90
A
5YCG9
27.625 "21 "€1,829.24
A
5VEH2
28.625 "22 "€1,808.85

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?