Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 5PEK8 -ilmasylinteri 10.5309 tuuman pituus ruostumaton teräs | AE6AYW

SPEEDAIRE 5PEK8 ilmasylinteri, 10.5309 tuuman pituus, ruostumaton teräs

Varastossa
Tuote: AE6AYW Malli: 5PEK8

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,273.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmasylinteri
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
Pora Dia.2.5 "
TyynytyyppiSäädettävä
SylinterityyppiNFPA
Päätykannen materiaaliRuostumaton teräs
Suorittaa loppuunHopea
MagneettimäntäEi
Max. Ladata1,227 lb
Max. Paine250 psi
MountEtulaippa
Kokonaispituus10.53 "
Männän materiaaliAlumiiniseos
Männänvarren materiaaliRuostumaton teräs
Portin koko3 / 8 "NPT
Rod Dia.5 / 8 "
Tangon langan pituus3 / 4 "
Tankokierteen koko1 / 2 "-20
Yksitoiminen / kaksitoiminenKaksoisnäyttelijä
Tahti4.5 "
Temp. alue-20 - 200 astetta F
Raidetangon materiaaliRuostumaton teräs
PutkimateriaaliRuostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.98
Laivan korkeus (cm)8.26
Laivan pituus (cm)41.91
Laivan leveys (cm)8.26
HS-koodi8412310040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusTahtiHinta
SPEEDAIRE 5PEK3 -ilmasylinteri 8.0309 tuuman pituus ruostumaton teräs | AE6AYV 5 PEK38.03 "2"€1,273.58
SPEEDAIRE 5PEL0 -ilmasylinteri 11.5309 tuuman pituus ruostumaton teräs | AE6AYX 5PEL011.53 "5.5 "€1,378.18
SPEEDAIRE 5PER5 -ilmasylinteri 29.031 tuuman pituus ruostumaton teräs | AE6AYY 5PER529.031 "23 "€1,749.44
SPEEDAIRE 5PER6 -ilmasylinteri 29.531 tuuman pituus ruostumaton teräs | AE6AYZ 5PER629.531 "23.5 "€1,749.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 5PEK8 ilmasylinteri, 10.5309 tuuman pituus, ruostumaton teräs
€1,273.58 / yksikkö