SPEEDAIRE 5PDZ1 ilmansylinteri kaksitoiminen 59.82 tuuman pituus | AE6ATP

SPEEDAIRE 5PDZ1-ilmasylinteri, kaksitoiminen 59.82 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AE6ATP Malli: 5PDZ1

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,694.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmasylinteri
Rungon materiaaliAlumiini
Pora Dia.1.5 "
TyynytyyppiSäädettävä
SylinterityyppiMännänvarrettomat
Päätykannen materiaaliAlumiini
Suorittaa loppuunHopea
MagneettimäntäKyllä
Max. Ladata225 lb
Max. Paine116 psi
MountNapautetut päätykannet
Kokonaispituus59.82 "
Männän materiaaliMagneettinen
Portin koko1 / 4 "NPT
Yksitoiminen / kaksitoiminenKaksoisnäyttelijä
Tahti48 "
Temp. alue-22 - 176 astetta F
PutkimateriaaliAlumiini

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.587
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)162.56
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8412310040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusTahtiHinta
SPEEDAIRE 5PDY9 -ilmansylinteri kaksitoiminen 47.82 tuuman pituus | AE6ATM 5PDY947.82 "36 "€1,466.04
SPEEDAIRE 5PDZ0 ilmansylinteri kaksitoiminen 53.82 tuuman pituus | AE6ATN 5PDZ053.82 "42 "€1,466.04
SPEEDAIRE 5PDZ2 ilmansylinteri kaksitoiminen 65.82 tuuman pituus | AE6ATQ 5PDZ265.82 "54 "€1,694.70
Tarjouspyyntö
SPEEDAIRE 5PDZ3 -ilmansylinteri, kaksitoiminen 71.82 tuuman pituus | AE6ATR 5PDZ371.82 "60 "€1,830.91
Tarjouspyyntö
SPEEDAIRE 5PDZ5 ilmansylinteri kaksitoiminen 83.82 tuuman pituus | AE6ATT 5PDZ583.82 "72 "€2,069.10
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 5PDZ1-ilmasylinteri, kaksitoiminen 59.82 tuuman pituus
€1,694.70 / yksikkö