HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4100B9WP Iec Pin And Sleeve Inlet, Male, 100 - 125 A, 250 VAC, 3 Pole, Blue | BD3YTD

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4100B9WP Iec Pin ja Sleeve Inlet, uros, 100 - 125 A, 250 VAC, 3 napaa, sininen

Tuote: BD3YTD Malli: HBL4100B9WP
€928.16 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIEC-nasta- ja holkkiliitäntä
Värisininen
LäpilyöntilujuusVähintään 3000 V
Altistumisolosuhteetvesitiivis
Materiaalikestomuovi
AsennustyyliRuuvi
Johtimien lukumäärä4
Napojen lukumäärä3
Johtimien lukumäärä4
Vaihe3
Lämpötila-alue75-40 astetta C.
Jännitearvot250 VAC
Langan koko# 3 - # 1/0 AWG

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4100B9WP Iec Pin ja Sleeve Inlet, uros, 100 - 125 A, 250 VAC, 3 napaa, sininen
€928.16 / yksikkö