Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 5MMF5 ilmasylinteri 1/2 tuuman iskunpituus 3.12 tuuman pituus | AE4RMH

SPEEDAIRE 5MMF5 ilmasylinteri 1/2 tuuman iskunpituus 3.12 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE4RMH Malli: 5MMF5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€36.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmasylinteri
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
Pora Dia.7 / 16 "
TyynytyyppiEi eristetty
SylinterityyppiPyöreä
Päätykannen materiaaliAlumiini
Suorittaa loppuunHopea
MagneettimäntäEi
Max. Paine250 psi
MountNenä
Nenän kiinnityslanka7 / 16 "-20
Kokonaispituus3.12 "
Männän materiaaliAlumiini
Männänvarren materiaaliRuostumaton teräs
Portin koko# 10-32 UNF
Rod Dia.3 / 16 "
Tangon langan pituus1 / 2 "
Tankokierteen koko# 10-32 UNF
Yksitoiminen / kaksitoiminenKaksoisnäyttelijä
Tahti1 / 2 "
Temp. alue-10 - 165 astetta F
PutkimateriaaliRuostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0405
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)2.03
HS-koodi8412310080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusTahtiHinta
SPEEDAIRE 5MMF7 ilmasylinteri 1-1/2 tuuman iskunpituus 4.12 tuuman pituus | AE4RMK 5MMF74.12 "1.5 "€40.02
SPEEDAIRE 5MMF9 ilmasylinteri, 7/16 tuuman reikä 3 tuuman isku | AE4RMM 5MMF95.62 "3"€45.48
SPEEDAIRE 5MMG0 ilmasylinteri 7/16 tuuman reikä 4 tuuman isku | AE4RMN 5 MM06.62 "4"€50.12
SPEEDAIRE 5MMG1 ilmasylinteri 7/16 tuuman reikä 5 tuuman isku | AE4RMP 5 MM17.62 "5"€52.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 5MMF5 ilmasylinteri 1/2 tuuman iskunpituus 3.12 tuumaa
€36.12 / yksikkö