SCHNEIDER ELECTRIC Painikeohjausasemat


Suodattaa
Toiminta: Ylläpitäjä , Yhteydenottoluokitus: 1.2A @ 600VAC, 0.55A @ 125VDC, 0.27A @ 250VDC, 0.1A @ 600VDC, 6A @ 120VAC, 3A @ 240VAC , Syvyys: 3.6 " , Kotelon materiaali: polykarbonaatti , Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustus: RoHS-yhteensopiva , Pään materiaali: Muovi , Korkeus: 2.67 " , IP-luokitus: 65 , Asennus: Seinä , NEMA-luokitus: 1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13 , Operaattorien määrä: 1 , Käyttäjän väri: punainen , Koko: 22mm , Operaattorin tyyppi: 40 mm: n sienipään painike , Leveys: 2.67 "
TyyliMalliYhteydenottolomakeHinta (ei alv)
A
XALK198H7
1NC€182.28
B
XALK178GH7
1NO / 2NC€340.57

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?