Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 5MMD6 ilmasylinteri, 1 tuuman iskun kaksoispää | AE4RLP

SPEEDAIRE 5MMD6 ilmasylinteri, 1 tuuman iskun kaksoispää

Varastossa
Tuote: AE4RLP Malli: 5MMD6

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€98.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmasylinteri
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
Pora Dia.1.5 "
TyynytyyppiEi eristetty
SylinterityyppiPyöreä
Päätykannen materiaaliAlumiini
Suorittaa loppuunHopea
MagneettimäntäEi
Max. Paine250 psi
MountTuplapää
Nenän kiinnityslanka3 / 4 "-16
Kokonaispituus6.5 "
Männän materiaaliAlumiini
Männänvarren materiaaliRuostumaton teräs
Kääntöreikä Dia.0.376 "
Portin koko1 / 8 "NPT
Rod Dia.7 / 16 "
Tangon langan pituus3 / 4 "
Tankokierteen koko7/16 "-20 UNF
Yksitoiminen / kaksitoiminenKaksoisnäyttelijä
Tahti1"
Temp. alue-10 - 165 astetta F
PutkimateriaaliRuostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4095
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8412310080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusTahtiHinta
SPEEDAIRE 5MMD8 ilmasylinteri, 3 tuuman iskun kaksoispää | AE4RLQ 5 MMD88.5 "3"€112.39
SPEEDAIRE 5MMD9 ilmasylinteri 4 tuuman iskun kaksoispää | AE4RLR 5 MMD99.5 "4"€107.24
SPEEDAIRE 5MME0 ilmasylinteri 5 tuuman iskun kaksoispää | AE4RLT 5MM010.5 "5"€124.28
SPEEDAIRE 5MME1 ilmasylinteri 11.50 tuuman pituus ruostumatonta terästä | AE4RLU 5MM111.5 "6"€115.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 5MMD6 ilmasylinteri, 1 tuuman iskun kaksoispää
€98.77 / yksikkö