BURNDY Kapeat kielen tynnyripuristuskorkit, 1 reikä


Suodattaa
Tynnyrin pituus: Lyhyt , Rungon materiaali: Kupari , Liittimen tyyppi: Suora tynnyri , Materiaali: Kupari , Kiinnitys: Pultti , Tyyppi: Kaupallinen, 600V - 35KV
TyyliMalliNastan kokoKaapelin kokoKaapelikokoTyyliLeveysVärikoodiDie-koodiReikäkeskus loppuunHinta (ei alv)
A
YA6CLNT6
# 6"6AWG6AWGStandardi0.3 "sininen70.19 "€19.01
B
YA8CLNT6
# 6"8AWG8AWGKapea0.29 "punainen490.19 "€17.35
C
YA2CLNT14
1 / 4 "2AWG2AWGKapea0.5 "Ruskea100.25 "€19.18
D
YA1CLNT14
1 / 4 "1AWG1AWGKapea0.5 "Vihreä110.25 "€23.66
E
YA28LNT38
3 / 8 "4/0 AWG4/0 AWGKapea0.76 "Violetti150.41 "€34.18
F
YA31LNT38
3 / 8 "350 kilometriä350 kilometriäKapea0.96 "punainen180.41 "€51.20
G
YA26LNT516
5 / 16 "2/0 AWG2/0 AWGKapea0.62 "Musta130.33 "€23.94

Kapeat kielen tynnyripuristuskorkit, 1 reikä

Burndy -puristuskorvakkeet, joissa on kapea kielen muotoilu, mahdollistavat terminaalin sovittamisen ahtaisiin tiloihin ja kestävät nykyisiä aaltoja, äärilämpötiloja, korroosiota ja tärinää. Nämä yksiköt ovat CSA-sertifioituja ja UL-listattuja, ja niissä on erittäin johtava kuparirakenne, jossa on sähkö-tinapinnoitus ylikuumenemisen ja korroosion estämiseksi. Niissä on värikoodatut päätykannet, jotka helpottavat tunnistamista ja helpottavat luotettavaa yhteyttä. Näitä laitteita on saatavana leveyksinä 0.29 - 0.96 tuumaa Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?